アストラマジック 穴あり

アストラマジック 穴あり TRUSCO アストラマジック 穴あり TRUSCO アストラマジック 穴あり TRUSCO アストラマジック 穴あり TRUSCO アストラマジック 穴あり TRUSCO アストラマジック 穴あり TRUSCO アストラマジック 穴あり TRUSCO アストラマジック 穴あり TRUSCO
(1件のレビュー)

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。
マジック式で、取り換えが簡単です。
切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。
パターンコートにより研削力が向上しました。

用途
自動車補修研磨作業。
金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。
焼き付け塗面の研磨、肌ならし。
使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0970 内容量1セット(50枚)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89706417 TAM-125A-100-50P 100
4,310
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89706426 TAM-125A-120-50P 120
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
89706435 TAM-125A-150-50P 150
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89706444 TAM-125A-180-50P 180
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89706453 TAM-125A-240-50P 240
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
89706462 TAM-125A-320-50P 320
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89706478 TAM-125A-400-50P 400
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89706487 TAM-125A-600-50P 600
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89706496 TAM-125A-60-50P 60
4,770
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
89706505 TAM-125A-80-50P 80
4,490
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89706496
2022-11-11
用途:
パテ補修後の磨き用として

某メーカー品と比べても遜色なく磨き作業が行えます。結構持つのでお買い得かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする