曜日別特売

マジックディスク

マジックディスク - TRUSCOマジックディスク - TRUSCOマジックディスク - TRUSCOマジックディスク - TRUSCOマジックディスク - TRUSCOマジックディスク - TRUSCOマジックディスク - TRUSCOマジックディスク - TRUSCO
(1件のレビュー)

番手の取り替えがワンタッチでできます。
キレ味が鋭いです。
ペーパー目が出にくいです。
目づまりが少なく長寿命です。
粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。

用途
自動車補修研磨作業。
木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
建築塗装・インテリア工事での研磨作業。
各種車輌における塗膜研磨。
金属焼き付け塗装研磨作業。
外径(mm)75仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0972内容量1セット(50枚)
全8種類を絞り込む
粒度
8種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706514TMD75-100100
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89706523TMD75-120120
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89706532TMD75-180180
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89706548TMD75-240240
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89706557TMD75-320320
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89706566TMD75-400400
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89706575TMD75-6060
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89706584TMD75-8080
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-02
用途: ボデーパテ後のサンディングなど
その他業種

スナップオンのポリッシャーを使ってますが、φ75サイズがあまり売っていないのでモノタロウで購入してます。プロではないので50枚は多いですが、安いので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする