セラミック砥粒フラップホイル

セラミック砥粒フラップホイル - TRUSCO

セラミック砥粒を採用により、高研削力・長寿命を実現しています。
ステンレス・チタンなどの難削材の研磨もできます。
荒研削用です。
メーカーの従来品と比較して、3倍以上の研削性能があります。※メーカー試験より

用途
サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。
金属、木工の曲面や異型品の研磨。
軸径(Φmm)6幅(mm)25仕様斜め植えタイプ材質軸:スチール、セラミック砥粒軸長(mm)402018年トラスコ掲載ページ5 1038内容量1セット(5個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706776HF4025C-404040
7,800
取扱い終了
89706785HF4025C-606040
7,800
取扱い終了
89706794HF4025C-808040
7,800
取扱い終了
89706803HF5025C-404050
8,500
取扱い終了
89706812HF5025C-606050
8,500
取扱い終了
89706828HF5025C-808050
8,500
取扱い終了
89706837HF6025C-404060
9,700
取扱い終了
89706846HF6025C-606060
9,700
取扱い終了
89706855HF6025C-808060
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする