HF4025C-80 セラミック砥粒フラップホイル TRUSCO 89706794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミック砥粒フラップホイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード89706794 品番HF4025C-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

セラミック砥粒を採用により、高研削力・長寿命を実現しています。
ステンレス・チタンなどの難削材の研磨もできます。
荒研削用です。
メーカーの従来品と比較して、3倍以上の研削性能があります。※メーカー試験より

用途
サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。
金属、木工の曲面や異型品の研磨。
粒度80 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 外径(mm)40 仕様斜め植えタイプ トラスコ品番856-3408 材質軸:スチール、セラミック砥粒 質量(g)263 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 羽根枚数約44 2018年トラスコ掲載ページ5 1038 外径×幅×軸径×軸長(mm)40×25×6×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする