不織布研磨パッド

不織布研磨パッド - TRUSCO不織布研磨パッド - TRUSCO不織布研磨パッド - TRUSCO不織布研磨パッド - TRUSCO不織布研磨パッド - TRUSCO不織布研磨パッド - TRUSCO不織布研磨パッド - TRUSCO不織布研磨パッド - TRUSCO
(1件のレビュー)

購入しやすい3枚パックです。
ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。
ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。
湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。

用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329内容量1セット(3枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上がり相当番手
砥粒
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89707372TFP-120120酸化アルミニウム150230
800
689
758(税込)
当日出荷
89707388TFP-15001500炭化ケイ素150230
800
689
758(税込)
当日出荷
89707397TFP-240240酸化アルミニウム150230
800
689
758(税込)
当日出荷
89707406TFP-30003000酸化アルミニウム150230
800
689
758(税込)
当日出荷
89707415TFP-320320酸化アルミニウム150230
800
689
758(税込)
当日出荷
89707424TFP-600600炭化ケイ素150230
800
689
758(税込)
当日出荷
89707433TFP-8080酸化アルミニウム150230
800
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89707406
2022-07-12
用途: デロリアンを磨く
卸売・小売業

デロリアン磨きには最高です。ステンレスで出来ているので
きれいに仕上がります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする