TRUSCO
遮熱ヘルメット涼帽KP型
遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。
軽量化したことで作業者の負担を減らします。
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
856-6927
質量(g)
350
2018年トラスコ掲載ページ
6 0122
使用区分
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89709068
TD-HB-KP-W
¥4,800
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください