TD-HB-KP-W 遮熱ヘルメット涼帽KP型 TRUSCO 89709068

代表画像

TD-HB-KP-W 遮熱ヘルメット涼帽KP型 TRUSCO 89709068
TD-HB-KP-W 遮熱ヘルメット涼帽KP型 TRUSCO 89709068

遮熱ヘルメット涼帽KP型

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
89709068
品番
TD-HB-KP-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。
軽量化したことで作業者の負担を減らします。

用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
856-6927
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
350
2018年トラスコ掲載ページ
6 0122
使用区分
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする