TRUSCO
ウーリーポリエステル軍手
ほぼポリエステルで編まれており、純綿や混紡軍手よりも低発塵です。
洗濯に強いです。
目がしっかり詰まっており、上質感があり、丈夫です。
用途
一般作業、重作業に。
厚さ(mm)
2
機能
低発塵
素材
ポリエステル、その他
2018年トラスコ掲載ページ
6 0506
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89710285
TURP-L
L
23
8
19
ポリエステル、その他
ホワイト
550
10
10
¥1,570
¥
1,298
¥1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
89710294
TURP-M
M
22
7.5
18
ポリエステル、その他
ホワイト
500
10
10
¥1,570
¥
1,298
¥1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
89710303
TURP-S
S
19.5
7
17
ポリエステル、その他
ホワイト
450
10
10
¥1,570
¥
1,298
¥1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください