メイン画像
TRUSCO
ウーリーポリエステル軍手
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
質量(g/ダース)
660
540
600
660
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
89710285
品番
TURP-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ほぼポリエステルで編まれており、純綿や混紡軍手よりも低発塵です。
洗濯に強いです。
目がしっかり詰まっており、上質感があり、丈夫です。
用途
一般作業、重作業に。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル、その他
色
ホワイト
質量(g)
550
ゲージ数
10
入数(双)
10
トラスコ品番
836-4772
厚さ(mm)
2
機能
低発塵
色(手首部)
ブルー
素材
ポリエステル、その他
質量(g/ダース)
660
2018年トラスコ掲載ページ
6 0506