曜日別特売

耐切創・耐衝撃手袋

耐切創・耐衝撃手袋 - TRUSCO耐切創・耐衝撃手袋 - TRUSCO耐切創・耐衝撃手袋 - TRUSCO

耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。
編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。

用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。仕様10ゲージ編規格EN388 2016機能耐切創、耐衝撃、断熱材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0833内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89711703TMT-945LL237.521ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタンイエロー5/F1
4,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89711712TMT-945MM22719ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタンイエロー5/F1
4,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする