TRUSCO
軽量安全ミラー
プラスチックとアルミの複合ミラーです。
軽量なので取付け、取扱いが簡単です。
サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様
室内専用、表面ハードコート処理
セット内容
両面粘着シート4枚
材質
アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
厚さ(mm)
5mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1402
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712656
TMPEE-375
855-7720
楕円
285
375
360
¥
9,190
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89712665
TMPER-290
855-7721
丸
290
290
390
¥
6,970
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください