曜日別特売

吸音パネルのり付きタイプ

吸音パネルのり付きタイプ - TRUSCO吸音パネルのり付きタイプ - TRUSCO吸音パネルのり付きタイプ - TRUSCO

接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です。
カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です。
鉄道車両材料難燃合格商品です。
複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です。
カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます。
主に高音向けになります。

用途
防音対策用品として。
反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます。
鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります。
高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です。
仕様背面:粘着剤付きポリエチレン 1平米は6枚必要材質吸音面:発泡ポリエチレン、吸音層:発泡樹脂、芯材:特殊処理ハニカム、遮音面:発泡ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ7 0804内容量1枚
注意
※壁のない所には設置できません。
※接着剤等がつきませんので、製品前後にテープを回していただくと有効です。
※温度の上がり下がりの激しいところ、水のかかるところ、屋外での使用はおやめください。
※製品側面から吸音材(緑部分)の一部が取れる可能性がございますので、持ち運び・設置時にはご注意ください。
※吸音材(緑部分)の抜け落ちが気になる場合には、側面に止水止め用のアルミテープ等を取り付け側面の処理をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713146QP15-306070幅×高さ×厚さ:600×300×151500~4000
7,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713155QP38-306070幅×高さ×厚さ:600×300×38500~4000
9,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする