TRUSCO
どこでもハトメ
各種シートのハトメ加工に適しています。
好きな場所にハトメ追加できます。
ハトメ打ち用工具が不要です。
用途
各種シートのハトメ加工に。
遮光シートなどの吊下げ用ハトメ加工に。
仕様
内側両面粘着材付
寸法(cm)
40×160
2018年トラスコ掲載ページ
2 0631
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89713304
TDHT-2P
1セット(2個)
シルバー
40
0.16
-
塩ビ樹脂塗布ポリエステル織物
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
89713313
TDHT-6P
1セット(6個)
シルバー
40
0.16
-
塩ビ樹脂塗布ポリエステル織物
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください