TRUSCO
梱包用OPPテープ
こんなお得な商品も!
OPPテープ
モノタロウ
¥
119
~
税込
¥
131
~
(13)
重ね貼りができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途
軽量物用です。
色
透明
主な用途
梱包用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1897
テープタイプ
重ね貼り可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89715167
TOPT-50
1巻
48
50
0.05
ポリプロピレンフィルム
アクリル系
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89715185
TOPT-65
1巻
48
50
0.065
ポリプロピレンフィルム
アクリル系
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89715194
TOPT-6550P
1セット(50巻)
48
50
0.065
ポリプロピレンフィルム
アクリル系
¥
18,420
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
89715203
TOPT-77
1巻
48
50
0.077
ポリプロピレンフィルム
ゴム系
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
89715176
TOPT-5050P
1セット(50巻)
48
50
0.05
ポリプロピレンフィルム
アクリル系
¥
12,690
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください