曜日別特売

ラインテープ 屋内用

ラインテープ 屋内用 - TRUSCOラインテープ 屋内用 - TRUSCOラインテープ 屋内用 - TRUSCOラインテープ 屋内用 - TRUSCOラインテープ 屋内用 - TRUSCOラインテープ 屋内用 - TRUSCOラインテープ 屋内用 - TRUSCOラインテープ 屋内用 - TRUSCO
(2件のレビュー)

粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。

用途
屋内用。
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
全18種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39542632TLT50EAY1巻イエロー50500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm屋内
5,070
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39542641TLT50EAW1巻ホワイト50500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm屋内
5,070
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89715702TLT-50EAR1巻レッド50500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm-
5,070
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89715684TLT-50EAB1巻ブルー50500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm-
5,070
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89715693TLT-50EAGN1巻グリーン50500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm-
5,070
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89715727TLT-75EAY1巻イエロー75500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm-
7,610
5,798
6,378(税込)
当日出荷
89715718TLT-75EAW1巻ホワイト75500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm-
7,610
5,798
6,378(税込)
当日出荷
89715675TLT-100EAY1巻イエロー100500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm-
10,150
7,698
8,468(税込)
当日出荷
89715666TLT-100EAW1巻ホワイト100500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm-
10,150
7,698
8,468(税込)
当日出荷
24889124TLT50EAY1ケース(20巻)イエロー50500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm屋内
101,400
76,980
84,678(税込)
当日出荷
24889140TLT-100EAW1ケース(10巻)ホワイト100500.16ポリオレフィンゴム系-屋内用
101,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889149TLT-50EAB1ケース(20巻)ブルー50500.16ポリオレフィンゴム系-屋内用
101,400
76,980
84,678(税込)
当日出荷
24889158TLT-50EAGN1ケース(20巻)グリーン50500.16ポリオレフィンゴム系-屋内用
101,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889167TLT-100EAY1ケース(10巻)イエロー100500.16ポリオレフィンゴム系-屋内用
101,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889176TLT-75EAW1ケース(15巻)ホワイト75500.16ポリオレフィンゴム系-屋内用
114,150
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889185TLT-75EAY1ケース(15巻)イエロー75500.16ポリオレフィンゴム系-屋内用
114,150
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889194TLT-50EAR1ケース(20巻)レッド50500.16ポリオレフィンゴム系-屋内用
101,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889210TLT50EAW1ケース(20巻)ホワイト50500.16ポリオレフィンゴム系12N/10mm屋内
101,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39542641
2020-12-21
用途: 作業場の床のライン引きに使用

元々、床に貼ってあるラインテープが劣化してしまい購入しました。
白色が明確で良いです。

対象商品 : 39542632
2018-12-14
用途: 新設倉庫内のリーチプラッター走行帯明示

過去に労基から指摘を受けた事があるため、リーチプラッター他フォークリフトを使う構内ではその走行帯を黄色いラインで明示しています。私自身は本品を発注するのは最初で最後かも知れませんが、当社の施設担当から型式と併せ「モノタロウならあるはず」と手配要望があり、長期出張の
担当に代わり私が注文したものです。担当が本品を指定しているのだから、担当はヘビーユーザーなのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする