TRUSCO
ミニマムローラー スポンジ
(1件のレビュー)
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。
接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途
入り隅などの細部塗装用。
接着剤、水性ボンドの塗布。
木工、デリケート素材の塗装。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0215
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性塗料、水性接着剤専用
主な用途
平滑面用
ローラー径(Φmm)
35
芯径(mm)
3
材質(ローラー部)
ウレタン
種類
ローラー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ローラーサイズ(inch)
適合ハンドル
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716138
TMIR-13-SP1
1セット(3本)
10
1
TMRF-1
25
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
89716147
TMIR-13-SP2
1セット(3本)
15
2
TMRF-2
50
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
89716156
TMIR-13-SP3
1セット(2本)
20
3
TMRF-345
75
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
89716165
TMIR-13-SP4
1セット(2本)
25
4
TMRF-345
100
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
89716174
TMIR-13-SP5
1セット(2本)
30
5
TMRF-345
125
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください