曜日別特売

難燃加工綿保護具 足カバー

難燃加工綿保護具 足カバー - TRUSCO

従来のパイク繊維より軽量で、快適な作業ができます。
難燃加工処理をした生地を使用しています。
綿100%で快適な着心地です。
難燃加工を施している為、着火しても燃え広がりません。
洗濯しても性能劣化が少ないです。

用途溶接、溶断作業用保護具として。サイズL仕様マジックテープ付トラスコ品番836-6924材質綿幅(mm)130厚さ(mm)0.64mm全長(mm)340質量(g)2702018年トラスコ掲載ページ7 0363職業別シーン溶接工内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716445TBK-AK-L
9,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする