スパッタシートベーシック両面 カット品

スパッタシートベーシック両面 カット品 - TRUSCOスパッタシートベーシック両面 カット品 - TRUSCOスパッタシートベーシック両面 カット品 - TRUSCOスパッタシートベーシック両面 カット品 - TRUSCO

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
火花・ノロをはじくタイプです。

用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号厚さ(mm)約1mm仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010種別カット長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ7 0370内容量1枚(1m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
材質
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716804TSP-RBWG-CUT10001000耐炎繊維織物、シリコン(グリーン)両面加工856-36140.715
6,970
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89716813TSP-RBWG-CUT-W20001000耐炎繊維織物、シリコン(グリーン)両面加工856-36151.43
13,950
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89716847TSP-RBWP-CUT10001000耐炎繊維織物、シリコン(ピンク)両面加工856-36180.715
6,970
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89716856TSP-RBWP-CUT-W20001000耐炎繊維織物、シリコン(ピンク)両面加工856-36191.43
13,950
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする