TRUSCO
アルミ箔耐炎フェルトテープ
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途
ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。
建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
仕様
粘着性なし(針金などで留めてください)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89718572
TFA-21020
1巻
アルミ箔、ガラス繊維
95
19
2
¥
38,180
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89718588
TFA-41010
1巻
アルミ箔、ガラス繊維
95
9
4
¥
28,790
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24883664
TFA-41010
1ケース(4巻)
-
95
9
4
¥
115,160
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24883680
TFA-21020
1ケース(4巻)
-
95
19
2
¥
152,720
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください