MKP樹脂製台車 折畳式

MKP樹脂製台車 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車 折畳式 - TRUSCO

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。

材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728442MKP-151AC-B716×4361668.9855-5497ブルー
37,810
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728467MKP-151P716×4361849.8855-3618ブラック
42,590
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728476MKP-151P-B716×4361849.8855-5499ブルー
42,590
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728485MKP-151U-B716×4361629.8855-5500ブルー
41,240
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728546MKP-301AC-B906×61619814.3855-5513ブルー
65,430
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728564MKP-301P906×61621717.8855-3620ブラック
68,460
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728573MKP-301P-B906×61621717.8855-5515ブルー
68,460
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728582MKP-301U-B906×61621717.8855-5516ブルー
68,460
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする