グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 - TRUSCOグランカート 折畳 4輪リングストッパー付 - TRUSCOグランカート 折畳 4輪リングストッパー付 - TRUSCOグランカート 折畳 4輪リングストッパー付 - TRUSCO

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。

グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728878TP-701JKRS-4718×46817013.8
40,890
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89728887TP-801JKRS-4800×53522018.8
52,160
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728896TP-901JKRS-4900×60523022.9
58,160
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする