TRUSCO
ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
あり
ブレーキ種類
4輪リングストッパー
材質(ハンドル)
スチール
特性
静音、騒音環境基準値(40db)以下
2018年トラスコ掲載ページ
8 0982
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729282
101NJKRS-4
740×480
145
16.4
¥
33,380
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729298
201NJKRS-4
810×510
205
21.9
¥
58,650
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89729307
301NJKRS-4
915×615
205
31
¥
51,480
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
もっと見る