TRUSCO
ハイグレード省音運搬車 折りたたみ式
騒音が少なく室内、夜間での作業に最適です。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)
省音ゴムキャスター
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
静音
2018年トラスコ掲載ページ
8 0987
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在・固定切替可
後輪タイプ
自在・固定切替可
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729386
T101SGY
740×460
151
15.2
¥
40,540
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729395
T301SGY
946×646
197
23.5
¥
50,870
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る