TRUSCO
ドンキーカート用リング式ストッパー 自在2輪固定2輪用
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様
リング式タイプ、自在2輪固定2輪用、特許出願中
材質
本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)
85
2018年トラスコ掲載ページ
8 0983
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
間口(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729413
100JKRS-4
856-4182
720
3.2
420
ドンキーカート100番シリーズ自在X2、固定X2用
¥19,550
¥
16,980
¥18,678
(税込)
当日出荷
89729422
200JKRS-4
856-4191
800
4.4
490
ドンキーカート200番シリーズ自在X2、固定X2用
¥25,180
¥
21,980
¥24,178
(税込)
当日出荷
89729438
300JRKS4
856-4197
915
5
540
ドンキーカート300番シリーズ自在X2、固定X2用
¥27,720
¥
23,980
¥26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください