鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車

鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車 - TRUSCO

ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。
グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。
前後ともゴム製バンパーが付いています。
ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。

トラスコ品番856-4152車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)900ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)6002018年トラスコ掲載ページ8 1014材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729544SH-2R500600×90023433
73,420
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする