折りたたみ式オールステン台車

折りたたみ式オールステン台車 - TRUSCO折りたたみ式オールステン台車 - TRUSCO折りたたみ式オールステン台車 - TRUSCO折りたたみ式オールステン台車 - TRUSCO

折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途食品工場、研究所など。車輪径(Φmm)100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)特性導電、コンパクト2018年トラスコ掲載ページ8 1026材質(荷台)ステンレス(SUS304)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729763AS-O-1-100NU1200×75016424855-7749
237,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729772AS-O-2-100NU900×60016420855-7751
181,630
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729788AS-O-3-100NU800×45016418855-7753
175,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729797AS-O-1-100DU1200×75016424855-7748
232,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729806AS-O-2-100DU900×60016420855-7750
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729815AS-O-3-100DU800×45016418855-7752
191,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする