TRUSCO
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途
一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
855-7795
質量(kg)
4.5
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
8 1138
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731102
KANP-SUS
本体:ステンレス(SUS304)
¥
34,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください