曜日別特売

テーブルリフト

テーブルリフト - TRUSCOテーブルリフト - TRUSCOテーブルリフト - TRUSCOテーブルリフト - TRUSCOテーブルリフト - TRUSCOテーブルリフト - TRUSCOテーブルリフト - TRUSCOテーブルリフト - TRUSCO

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途荷物の昇降や作業台として。セット内容フットスイッチ(コード2m)2018年トラスコ掲載ページ8 1205内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
材質(本体)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89731425HDL-L100610V-D21000150スチール(粉体塗装)855-3361
765,510
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89731434HDL-L100612V-D21000180スチール(粉体塗装)855-3362
789,670
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89731443HDL-L100810V-D21000155スチール(粉体塗装)855-3363
782,810
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89731452HDL-L100812V-D21000185スチール(粉体塗装)855-3364
807,090
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89731522HDL-L50610V-D2500150スチール(粉体塗装)855-3371
768,600
579,800
637,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89731538HDL-L50612V-D2500160スチール(粉体塗装)855-3372
782,810
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89731547HDL-L50810V-D2500160スチール(粉体塗装)855-3373
760,060
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89731556HDL-L50812V-D2500170スチール(粉体塗装)855-3374
800,100
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89731355HDL-H1046V-D2-32-855-3354
208,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731364HDL-H1056V-D2-34-855-3355
209,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731373HDL-H1058V-D2-40-855-3356
211,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731382HDL-H1058VJ-D2-39-855-3357
277,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731398HDL-H2547V-D2-45-855-3358
233,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731407HDL-H2558V-D2-50-855-3359
237,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731416HDL-H2558VJ-D2-60-855-3360
302,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731468HDL-L1047V-D2-36-855-3365
221,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731477HDL-L1058V-D2-42-855-3366
222,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731486HDL-L1058VJ-D2-47-855-3367
287,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731495HDL-L1545V-D2-31-855-3368
213,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731504HDL-L1556V-D2-35-855-3369
216,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731513HDL-L1556VJ-D2-39-855-3370
282,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731565HDL-W1046V-D2-42-855-3375
242,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731574HDL-W1056V-D2-44-855-3376
243,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731583HDL-W1058V-D2-50-855-3377
244,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89731592HDL-W1058VJ-D2-59-855-3378
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする