TRUSCO
流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ
スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。
耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
8 1302
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732134
V-3620SB-40-1000
854-9343
2.23
¥
7,840
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89732143
V-3620SB-40-1500
854-9344
3.35
¥
11,780
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89732152
V-3620SB-40-2000
854-9345
4.46
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89732168
V-3620SB-40-2400
854-9346
5.35
¥
18,830
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89732177
V-3620SB-40-3000
854-9347
6.69
¥
23,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89732186
V-3620SB-50-1000
854-9348
2.01
¥
6,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89732195
V-3620SB-50-1500
854-9349
3.02
¥
9,860
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89732204
V-3620SB-50-2000
854-9350
4.02
¥
13,160
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89732213
V-3620SB-50-2400
854-9351
4.82
¥
15,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89732222
V-3620SB-50-3000
854-9352
6.03
¥
19,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません