TRUSCO
ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具S ストッパー付
V-1870、V-3670用の取付金具です。
ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途
パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
トラスコ品番
854-9374
摘要
取付金具S
質量(g)
447
2018年トラスコ掲載ページ
8 1301
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732448
V-W70-S
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません