TRUSCO
三つ手ちりとり
ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納に便利です。
用途
屋内、屋外の清掃に。
種類
三つ手ちりとり
材質
本体・ハンドル柄:スチール
トラスコ品番
855-8114
幅(mm)
330
高さ(mm)
470
質量(g)
700
奥行(mm)
290
2018年トラスコ掲載ページ
9 0211
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732615
THD-W
330
470
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません