TRUSCO
デッキブラシ
ブラシの甲は汚れに強い樹脂を使用しています。
用途
工場などの床面の洗浄に。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1365
幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
855-8112
質量(g)
545
2018年トラスコ掲載ページ
9 0218
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732624
TDB-180A
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300