曜日別特売
(2件のレビュー)

厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
耐油性、耐水性に優れています。

用途
立ち仕事の疲労軽減用マット。
製品落下の衝撃保護に。
床からの冷気を遮断し底冷え防止に。
立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)172018年トラスコ掲載ページ9 0571内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733105TAM-4512-17855-49691.2450×1200
13,810
11,980
13,178(税込)
当日出荷
89733123TAM-4560-17855-49670.6450×600
6,920
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89733148TAM-4590-17855-49680.9450×900
10,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89733114TAM-4515-17855-49701.5450×1500
17,290
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733148
2023-01-26
用途: 立ち作業での組み立て工程で使用
双信電機

マットに乗って即 感じたことはクッション性が良く
長く立ちっぱなしでも疲労が少ないように感じます。
滑り性(突起をもう少し考慮)をもう少し検討すると
更に良いと思います。(水を使う場所などで重宝されると)
後は耐久性ですがしばらく使用して確認します。

対象商品 : 89733114
2019-04-12
用途: キッチンに使っています。
株式会社ひようたんや飲食業

思った以上に身体に優しくて、長時間立っていても疲れないので、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする