曜日別特売

帯電防止足腰マット

帯電防止足腰マット - TRUSCO帯電防止足腰マット - TRUSCO帯電防止足腰マット - TRUSCO
(1件のレビュー)

導電性材質を使用したマットです。
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
耐油性、耐水性に優れています。

用途
立ち仕事の疲労軽減用マット。
製品落下の衝撃保護に。
床からの冷気を遮断し底冷え防止に。
立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)グリーン幅(mm)450厚さ(mm)17表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×1092018年トラスコ掲載ページ9 0571内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733132TAM-4560-17-ESD-GR855-49716000.8
8,050
6,998
7,698(税込)
当日出荷
89733157TAM-4590-17-ESD-GR855-49729001.2
12,120
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 作業スペースに

疲労軽減マットで、帯電防止のものが中々取り扱いが無い中、こちらは厚みもしっかりとあってとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする