TRUSCO
フェルール継手用クランプ金具
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途
半導体関連装置、FPD製造装置などに。
食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質
ステンレス(SUS316L)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1263
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89733787
THC15A-OSU
855-5601
150
46
15A
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733796
THCS-OSU
855-5602
280
64
1S、1.25S、1.5S
¥
10,580
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500