一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
一斗缶やペール缶を寝かしたまま使用できるように今まで4個購入しましたが内2個は液漏れします結局高くつきました
いままでポンプ汲み上げ式を使用していたのですが、保管に場所を取るのと使った後に残油がタレて手間が掛かりましたが、この商品はペール缶を立てて取り付けたまましばらく放置していると残油がペール缶に戻り、使用後も手が汚れず、保管もコンパクト。あとは耐久性ですね。