TRUSCO
ステンレスバケツ付キックバケツ
水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。
本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。
付属バケツ:ステンレスSUS304製
用途
研究施設、クリーンルームなど。
材質
本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ステンレス(SUS304)
仕様
完成品
トラスコ品番
856-3670
セット内容
ステンレスバケツ13L
質量(kg)
5
高さ(mm)
379
奥行(mm)
390
間口(mm)
390
キャスター
ステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)
2018年トラスコ掲載ページ
10 1096
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737113
SKB-13
¥
60,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません