コンバーチブルプラットフォームトラック

コンバーチブルプラットフォームトラック - ラバーメイド

ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。
ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。
収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。
小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。
ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。

仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラックトラスコ品番836-2580材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール長さ(mm)1562幅(mm)616高さ(mm)270耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kgハンドル高さ(mm)1069キャスター径(Φmm)1522018年トラスコ掲載ページ8 0971内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89739685449607454ブラック
オープン
133,609
146,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする