曜日別特売

エグゼクティブキューブトラック 静音タイプ

エグゼクティブキューブトラック 静音タイプ - ラバーメイドエグゼクティブキューブトラック 静音タイプ - ラバーメイド

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラック。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
静音キャスター仕様。

仕様エグゼクティブキューブトラック静音タイプブラックトラスコ品番836-2587材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)18.1ブラック高さ(mm)838奥行(mm)1087容量(L)340間口(mm)711均等荷重(kg)181キャスター径(Φmm)972018年トラスコ掲載ページ8 1145内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89739703186753807
173,100
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする