186753807 エグゼクティブキューブトラック 静音タイプ ラバーメイド 89739703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

186753807 エグゼクティブキューブトラック 静音タイプ ラバーメイド 89739703
186753807 エグゼクティブキューブトラック 静音タイプ ラバーメイド 89739703

エグゼクティブキューブトラック 静音タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
89739703
品番
186753807
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラック。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
静音キャスター仕様。

仕様
エグゼクティブキューブトラック静音タイプブラック
トラスコ品番
836-2587
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
18.1
色
ブラック
高さ(mm)
838
奥行(mm)
1087
容量(L)
340
間口(mm)
711
均等荷重(kg)
181
キャスター径(Φmm)
97
2018年トラスコ掲載ページ
8 1145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする