ラバーメイド
スウィングループ・シュリンクレスモップ ウェットタイプ
吸水性や耐久性に優れたモップです。
繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。
防縮加工が施されているため縮みにくくより永くご使用になれます。
仕様
スウィングループ・シュリンクレスモップウェットタイプブルー
トラスコ品番
836-2619
適合機種
サイドゲートハンドル
質量(kg)
0.6
色
ブルー
摘要
防縮加工
縦(mm)
152
横(mm)
406
2018年トラスコ掲載ページ
9 0253
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89739947
C2120665
¥4,900
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください