曜日別特売

スウィングループ・フィニッシュモップ

スウィングループ・フィニッシュモップ - ラバーメイド

ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。
繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。

仕様スウィングループ・フィニッシュモップホワイトトラスコ品番836-2620適合機種サイドゲートハンドル材質コットン、レーヨン質量(kg)0.5ホワイト縦(mm)152横(mm)4192018年トラスコ掲載ページ9 0253繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89739956C4120601
4,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする