ラバーメイド
エグゼクティブファイバーグラスモップ ハンドル クランプ付き
簡単に効率的にモップの取り外しが可能なハンドルです。
仕様
エグゼクティブファイバーグラスモップハンドルクランプ付キBK
トラスコ品番
836-2610
材質
本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1524
質量(kg)
0.6
色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
9 0250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89739974
186390307
¥7,200
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500