ラバーメイド
プレミアム・レーヨンモップ
吸水性や耐久性に優れたモップです。
仕様
プレミアム・レーヨンモップホワイト
トラスコ品番
836-2622
適合機種
サイドゲートハンドル
材質
コットン
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
縦(mm)
457
横(mm)
152
2018年トラスコ掲載ページ
9 0250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89739983
F41601
¥2,300
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください