ラバーメイド
アイロンオーガナイザー
どこでも簡単に取り付けできます。
アイロン台も同時に保管できます。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0190
仕様
壁面取付用ねじ付属
材質
プラスチック
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89742223
RM2188WT
146×254
600
¥6,200
¥
3,698
¥4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89742232
RM245506WT
133×394
800
¥8,000
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください