ラバーメイド
スクエアブルートコンテナ用ドーリー
スクエアブルートコンテナ用のドーリーです。
トラスコ品番
836-2701
質量(kg)
4.2
色
ブラック
高さ(mm)
159
奥行(mm)
438
間口(mm)
438
2018年トラスコ掲載ページ
9 0463
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89742695
3530
¥30,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください