曜日別特売

BiCutダブルパワーカッター(クラッシック)

BiCutダブルパワーカッター(クラッシック) - Wiha(ビーハ/ノガ)

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。
カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。
カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。

用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200仕様ブリスター有、クラシックハンドルトラスコ品番829-0336材質鍛造高級鋼質量(g)350切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89747035Z18001200SB
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする