LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
瞬間接着剤
ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。
スピード接着が可能です。
用途
主にプラスチック、ゴム。
電子部品。
おもちゃ。
釣具。
リード線。
スピーカー。
ダンパー。
材質
主成分:シアノアクリレート系
色
透明
容量(g)
100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89749512
415-100
1本(100g)
900~1500mPa・s
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12800964
415-100
1箱(10本×100g)
900~1500mPa・s
¥
50,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12800989
495-100
1箱(10本×100g)
低粘度
¥
62,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89749494
495-100
1本(100g)
低粘度
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください