ヘンケル
高機能瞬間接着剤
低粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
低粘度なので後浸透可能です。
用途
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。
トラスコ品番
453-6215
材質
主成分:シアノアクリレート系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20g
2018年トラスコ掲載ページ
3 1060
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1本(20g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
89749503
408-20N
¥2,400
取扱い終了
¥2,400
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください