408-20N 高機能瞬間接着剤 ヘンケル 89749503

 

408-20N 高機能瞬間接着剤 ヘンケル 89749503 408-20N 高機能瞬間接着剤 ヘンケル 89749503

高機能瞬間接着剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード89749503 品番408-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400

低粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
低粘度なので後浸透可能です。

用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。 トラスコ品番453-6215 材質主成分:シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 2018年トラスコ掲載ページ3 1060 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89749503 408-20N 30951673 20320 LOCTITE高機能瞬間接着剤408 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE高機能瞬間接着剤408 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(20g) 2,198 税込2,418 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする